Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BasicLine Spleissbox 6xSC-D OS2 APC grün 2280309060


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BasicLine Spleissbox 6xSC-D OS2 APC grün 2280309060
BasicLine Spleissbox 6xSC-D OS2 APC grün 2280309060
Artikel-Nr.:
     3517I-39007305
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     2280309060
EAN/GTIN:
     4043921667125
Suchbegriffe:
LWL Patchkabel SC Stecker auf SC St...
LWL Patchpanel
Patchpanel
Breakoutbox

BasicLine Spleissbox 6xSC-D OS2 APC grün 2280309060

Basic-Line-Spleissbox, ausziehbar, 19"
/1HE, 6xSC-D, OS2 APC, grün pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse werkseitige Portkennzeichnung ausziehbare Schubladenlösung im geöffneten Zustand nach unten neigbar mit frontseitigem Schnellverschluss (Push-Pull) mit Spleisskassette zur Aufnahme von 12 oder 24 Pigtails eingelegter Crimpspleisshalter vorbereitet mit im 12-er - Bündel eingelegten Pigtails inkl.
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
24
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Mit Frontplatte:
ja
Mit Gehäuse:
ja
Mit Pigtails:
ja
Faserart:
Singlemode
Faserklasse:
OS2
APC-Ausführung:
ja
Steckverbindertyp außen:
SC-Duplex
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 75,29*
€ 83,69*
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 75,38*
€ 83,79*
Frei Haus
ab € 77,60*
€ 86,22*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 231,46*
€ 248,45*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,69*
€ 99,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,22*
€ 99,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,70*
€ 96,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,43*
€ 94,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,29*
€ 89,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.