Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19" Frontblende 1HE,5 Kabeleinf. UKO5R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19" Frontblende 1HE,5 Kabeleinf. UKO5R
Artikel-Nr.:
     3517I-39009320
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     533158
EAN/GTIN:
     8424450223109

19" Frontblende 1HE,5 Kabeleinf. UKO5R

19"
-Frontblende Kabelmanagement 1HE mit 5 Kabeleinführungen Ermöglicht es, die Verkabelung des Racks optimal zu organisieren und dabei Zugriff darauf und das optische Erscheinungsbild zu verbessern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelführungspanel
Werkstoff:
Metall
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
ja
Höhe:
44 mm
Breite:
465 mm
Länge:
78 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 7,28*
€ 10,13*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 7,29*
€ 10,14*
€ 3,90*
ab € 8,26*
€ 11,48*
€ 5,95*
ab € 8,27*
€ 11,49*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,22*
€ 12,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.