Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentralplatte 55x55mm sw matt HW-ZLTSWAM55V1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zentralplatte 55x55mm sw matt HW-ZLTSWAM55V1
Artikel-Nr.:
     3517I-39009510
Hersteller:
     Homeway
Herst.-Nr.:
     HW-ZLTSWAM55V1
EAN/GTIN:
     4250679716900
Suchbegriffe:
Antennendoseabdeckung
BNC Abdeckung
BNCTNC Abdeckung
DatenKommAbdeckung

Zentralplatte 55x55mm sw matt HW-ZLTSWAM55V1

Zentralplatte zur Abdeckung der classic Basisdose, TwiGa Basisdose, one.Basisdose und one.fiber Basisdose, bestückt mit LAN/TAE Kommunikationsmodul, mit oder ohne Koaxmodul, 55x55mm, schwarz matt ähnlich RAL 9005
Weitere Informationen:
Anzahl der Koax-Buchsen IEC 60169-2:
2
Anzahl der RJ45-Buchsen:
1
Anzahl der Sat F-Buchsen:
2
Anschlussart:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
7021
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 4,24*
€ 6,56*
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,25*
€ 6,58*
€ 3,90*
ab € 4,80*
€ 7,32*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.