Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel Cat.5E RJ45-Hirose mit FTP K8075.10m ge


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patchkabel Cat.5E RJ45-Hirose mit FTP K8075.10m ge
Patchkabel Cat.5E RJ45-Hirose mit FTP K8075.10m ge
Artikel-Nr.:
     3517I-39011869
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K8075.10
EAN/GTIN:
     4049759014063
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel

Patchkabel Cat.5E RJ45-Hirose mit FTP K8075.10m ge

2 x Hirose TM11, Cat.5e, halogenfrei Folien geschirmt Belegung nach TIA/EIA 568B
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
F/UTP
Kategorie:
5E
Länge:
10 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
gelb
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Rasthebelschutz:
nein
Farbe der Knickschutztülle:
gelb
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 9,44*
€ 10,04*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 9,90*
ab € 9,45*
€ 10,05*
1
€ 4,90*
ab € 9,47*
€ 10,07*
Lager 3517
5
€ 5,00*
ab € 10,452*
€ 10,972*
1
€ 5,95*
ab € 10,38*
€ 11,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,972*
€ 13,05668
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,882*
€ 12,94958
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,792*
€ 12,84248
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,452*
€ 12,43788
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 54,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.