|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517I-39016936 Herst.-Nr.: 090700101201 EAN/GTIN: 5713140276963 |
| |
|
|  |  |
 | Verteilerboxen vormontier. Stammleitung 090700101201 Verteilerboxen, vormontierte Stammleitung, mit LED grün/gelb, Kontaktanzahl: 4, Gesamtzahl der Ports: 4 Weitere Informationen:  |  | Anzahl der Kanäle pro Steckplatz: | 1 | Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze: | 4 | Bemessungsspannung: | 10 V | Betriebstemperatur: | -30..85 °C | Schutzart (IP): | IP67 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 68,39* | € 86,11* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 68,17* | € 86,21* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 70,03* | € 88,70* |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 70,9147* | € 89,6447* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 6,95* | ab € 100,68* | € 177,78* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|