Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAEG6V-Dose 8/8 UP0 LSA+ WAEG6V EKR/EK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WAEG6V-Dose 8/8 UP0 LSA+ WAEG6V EKR/EK
WAEG6V-Dose 8/8 UP0 LSA+ WAEG6V EKR/EK
Artikel-Nr.:
     3517I-39017791
Hersteller:
     Leviton
Herst.-Nr.:
     WAEG6V 8/8 EKR/EK
EAN/GTIN:
     5050268220257
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat6

WAEG6V-Dose 8/8 UP0 LSA+ WAEG6V EKR/EK

geschirmte Anschlussdose für den Einsatz in Installations- und Übertragungsstrecken bis 250 MHz der Anforderungsklasse E nach ISO/IEC 11801:2002 und EN 50173:2002 und für die Anwendung 10GBase-T geeignet, metallisches Gehäuse aus Zinkdruckguss, mit Anschlussmöglichkeit für einen Potentialausgleich, umstecken des hinteren Gehäusedeckels bewirkt optimalen Kabelzugang aus verschiedenen Richtungen, Schirmkontaktierungen und Zugentlastungen nach EN 50174 getrennt ausgeführt, die Signaladern werden auf LSA-PLUS-kompatible IDC-Klemmen mit Adernfarbkennzeichnungen und Ziffern aufgelegt, Einbau über 60-mm-Befestigungsspur (horizontal/vertikal) und 80mm diagonal, oberer und unterer Tragebügel abnehmbar,
Weitere Informationen:
Aufputzmontage:
nein
Unterputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
ja
Bodentank/Unterflurmontage:
ja
Befestigungsart:
schrauben
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Kategorie:
6
Anschlussart:
LSA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
262
€ 5,90*
ab € 8,32*
€ 11,53*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 8,64*
€ 11,94*
€ 3,90*
ab € 9,80*
€ 13,43*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,88*
€ 15,20*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.