| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-39053287 Herst.-Nr.: 13411503 EAN/GTIN: 4043921059647 |
| |
|
| | |
| Cat.6-Anschlussdose UAE-Cat6Aiso8/8UAprw Cat.6A iso U-Anschlussdose, ungeschirmt, 2-fach, Aufputz, reinweiß (ähnlich RAL 9010) für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken (Übertragungsbandbreite 500 MHz) schnelle Installation durch LSA-Kontakte RJ45-Stecköffnungen schräg nach unten geneigt Farbcode T568A und T568B gemäß TIA / EIA-568-B.2 geeignet für Cat.6 und Cat.7 Kabel (Ø 6-10 mm) LSA-Klemmen für einen Leiter 0,4-0,63 mm Ø, AW 26-22, Wiederbelegbarkeit > 50-mal geeignet für PoE++ / 4PPoE gemäß IEEE 802. Weitere Informationen: | | Aufputzmontage: | ja | Befestigungsart: | schrauben | Steckverbindertyp: | RJ45 8(8) | Mit Buchsen/Kupplungen: | ja | Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: | 2 | Kategorie: | 6A (IEC) | Farbe: | reinweiß | RAL-Nummer: | 9010 | Anschlussart: | LSA | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 7,86* | € 8,21* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 8,00* | € 8,51* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,31* | € 8,83* | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 8,71* | € 9,09* | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 9,10* | € 9,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|