Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungsbogen für Panel 899789-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
METZ CONNECT 899789-01 Druckeretikett Weiß
METZ CONNECT 899789-01 Druckeretikett Weiß
Artikel-Nr.:
     3517I-39056087
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     899789-01
EAN/GTIN:
     4250184110934
Suchbegriffe:
Beschriftungsbögen
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Beschriftungsbogen für Panel 899789-01

DIN A4 Beschriftungsbögen geeignet für Kopierer, Laserdrucker und Drucker mit Einzelblatteinzug, 899650-01: zum einheitlichen Beschriften der C6, Amodul, E-DAT modul, E-DAT C6A, E-DAT C6 und E-DAT design Anschlussdosen sowie für Subway Unterflureinheiten899011-01: zum einheitlichen Beschriften der C6, Amodul und E-DAT modul Patchfelder sowie für E-DAT modul REG und Modul REGplus für Montage auf Tragschiene TH35899789-01: zum einheitlichen Beschriften der E-DAT C6, A, E-DAT C6, E-DAT design, OpDAT PF und OpDAT PA Patchfelder sowie OpDAT REGplus, OpDAT REGpro und OpDAT REGpro24 Spleißgehäuse für Montage auf Tragschiene TH35
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Länge:
0,1 mm
Breite:
210 mm
Höhe:
297 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 0,76*
€ 1,12*
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 0,797*
€ 1,177*
10
€ 3,90*
ab € 0,901*
€ 1,311*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,86*
€ 1,45*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,90*
€ 1,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,177*
€ 1,40063
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,057*
€ 1,25783
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,017*
€ 1,21023
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,957*
€ 1,13883
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,797*
€ 0,94843
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metz Connect
899650-01
ab € 0,76*
Ähnlich
Metz Connect
899011-01
ab € 0,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.