Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7-16-Kabelstecker cr/cr 50Ohm RG214/U 100024414


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517I-39061251
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024414
EAN/GTIN:
     4018359334932
Suchbegriffe:
7/16 Anschlusskabel
7/16 DIN Kabel
7/16 Kabel
7/16 DIN Steckverbinder

7-16-Kabelstecker cr/cr 50Ohm RG214/U 100024414

Anmerkungen: crimp/crimp Montage: B3512 Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Abmessungen: a=13, b=36.6 Crimpeinsatz: N01003D1274 Kabelgruppe
Kabel: RG-214/U Ohne Kabelgruppe: RG-214/U
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker (Plug)
Steckverbindertyp:
7/16
Winkelstecker:
nein
Kontaktausführung:
männlich (male)
Anschlussart:
Crimp/Crimp
Kabeltyp:
RG 214
Impedanz:
50 Ohm
Isolierter Einbau:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 12,21*
€ 16,98*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 12,31*
€ 17,14*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 12,84*
€ 17,83*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 13,22*
€ 18,36*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 13,60*
€ 19,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.