Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussleiste 10x2 VS 83 21001-10-02


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517I-39069082
Hersteller:
     Reichle & De-Massari
Herst.-Nr.:
     21001-10-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LSA Anschlussleiste
lsa anschlussleiste

Anschlussleiste 10x2 VS 83 21001-10-02

Anschlussleiste VS83 10 DA, mit Drahtführungselement 10 x 2-adrig mit löt-, schraub- und abisolierfreien Kontakten (LSA), entspricht IEC 60352-4, auf der Kabel- und Rangierseite autonome Doppelkontakte für Drahtdurchmesser 2 x 0.40 - 0.65 mm (AWG 26-22) für unterbrechungsfreies Umschalten und Dreieckschaltungen, einschliesslich Bezeichnungsstreifen, mit der Möglichkeit zur Aufrüstung zu einer Trennleiste durch Aufstecken eines Trennelementes, Überspannungsschutzkassette für permanenten Personen- und Anlagenschutz von der Rückseite steckbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anschlussleiste
Anschlussart:
sonstige
Mit Leistenmarkierung:
nein
Farbe:
grau
Länge:
120 mm
Breite:
47 mm
Höhe:
30 mm
Max. Anzahl der Doppeladern (DA):
10
Leiterdurchmesser:
0,4..0,65 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 176,83*
€ 214,52*
Frei Haus
ab € 181,93*
€ 220,92*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 214,52*
€ 255,2788
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 210,67*
€ 250,6973
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 201,80*
€ 240,142
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 195,53*
€ 232,6807
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 176,83*
€ 210,4277
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 17,683* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.