Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDGE8 Tap Module 50/50,OM4,LC1Port ETM8-50A-Q


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDGE8 Tap Module 50/50,OM4,LC1Port ETM8-50A-Q
EDGE8 Tap Module 50/50,OM4,LC1Port ETM8-50A-Q
Artikel-Nr.:
     3517I-39090311
Hersteller:
     Corning
Herst.-Nr.:
     ETM8-50A-Q
EAN/GTIN:
     4056418312101

EDGE8 Tap Module 50/50,OM4,LC1Port ETM8-50A-Q

EDGE8 LC zu LC Tap-Module (Traffic-Access-Points) verfügen über zwei LC- Duplex Adapter (aqua) und einen roten LC- Duplex Adapter, der mit TAP gekennzeichnet ist.
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Moduleinsätze:
4
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
3
Mit Gehäuse:
ja
Faserart:
Multimode 50/125
Faserklasse:
OM4
Steckverbindertyp außen:
LC
Höhe:
137,7 mm
Breite:
59,85 mm
Tiefe:
11,81 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 642,74*
€ 742,72*
Frei Haus
ab € 647,57*
€ 749,68*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 937,11*
€ 1.055,15*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 742,72*
€ 883,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 735,28*
€ 874,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 701,15*
€ 834,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 680,49*
€ 809,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 642,74*
€ 764,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.