Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindabdeckung SC-D/LC-Q/ST-D 15090552-I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metz LWL Blindabdeckung SC-D 15090552-I f. OpDat
Metz LWL Blindabdeckung SC-D 15090552-I f. OpDat
Artikel-Nr.:
     3517I-39090834
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     15090552-I
EAN/GTIN:
     4250184109723
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
Staubschutzplättchen
blinddeckel

Blindabdeckung SC-D/LC-Q/ST-D 15090552-I

Blindabdeckungen zum Verschließen unbestückter Adapterausbrüche von OpDAT Anschlussdosen, Frontplatten von OpDAT Patchfeldern, von OpDAT REGplus oder OpDAT REGpro
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Blindstopfen
Geeignet für:
SC-Duplex
Breite:
34,7 mm
Höhe:
12 mm
Durchmesser:
10,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
€ 5,00*
ab € 0,2096*
€ 0,3796*
14 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 0,20*
€ 0,38*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,21*
€ 0,38*
25
€ 5,95*
ab € 0,24*
€ 0,43*
25
€ 3,90*
ab € 0,2368*
€ 0,4368*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,3796*
€ 0,45172
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2996*
€ 0,35652
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2696*
€ 0,32082
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2596*
€ 0,30892
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2096*
€ 0,24942
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 9,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.