| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-39093273 Herst.-Nr.: HW-UEBOFV6/6/6-Z EAN/GTIN: 4250679740356 |
| |
|
| | |
| Überlängenspeicher Verteilerfeld HW-UEBOFV6/6/6-Z Erweiterungsset für Überlängenspeicher, zusätzliche Kabelaufnahme für das one.fiber Verteilerfeld HW-OFVF6/6/6-Z, zur Aufnahme von bis zu 12 m Länge unseres 2 mm Glasfaserkabels Weitere Informationen: | | Ausführung: | LWL-Kabelführung | Werkstoff: | Kunststoff | Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage: | nein | Breite: | 4,29 mm | Anzahl der Höheneinheiten (HE): | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 1,85* | € 2,01* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1,87* | € 2,04* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,89* | € 2,06* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 2,10* | € 2,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|