Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STX Tragschienen-Verteiler mit 12xSC Duplex 100022849


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
STX Tragschienen-Verteiler mit 12xSC Duplex, Multimode, Spleißkassette,
STX Tragschienen-Verteiler mit 12xSC Duplex, Multimode, Spleißkassette,
Artikel-Nr.:
     3517I-39094769
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100022849
EAN/GTIN:
     4018359555726
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
Spleißkassette
telegärtner patchpanel

STX Tragschienen-Verteiler mit 12xSC Duplex 100022849

Leistungsmerkmale: Für bis zu 24 Fasern, 3 individuelle Kabeleingänge (oben/unten/hinten), Tragschienenbefestigung in 3 unterschiedlich möglichen Positionen Anmerkungen: eingefärbt, spleißfertig abgesetzt Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Bezeichnung: STX Tragschienen-Verteiler mit 12xSC Duplex, Spleißkassette, Pigtails, Kabelzugentlastung Faser-Pigtails: 24x G50/125 OM4, SC Schutzart: IP20
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
12
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
12
Mit Pigtails:
ja
Faserart:
Multimode 50/125
Faserklasse:
OM4
Steckverbindertyp außen:
SC-Duplex
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lwl patchpanel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 243,65*
€ 248,85*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 244,16*
€ 249,36*
Frei Haus
ab € 246,25*
€ 251,36*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 246,32*
€ 251,48*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 250,01*
€ 259,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,85*
€ 296,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,47*
€ 295,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,40*
€ 294,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,84*
€ 293,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,65*
€ 289,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.