Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crossoverkabel Cat. 5e rot 2xRJ45 SFTP 1m K2793.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Crossoverkabel Cat. 5e rot 2xRJ45 SFTP 1m K2793.1
Crossoverkabel Cat. 5e rot 2xRJ45 SFTP 1m K2793.1
Artikel-Nr.:
     3517I-39098369
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K2793.1
EAN/GTIN:
     4049759011185
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
Cat5
Kat5

Crossoverkabel Cat. 5e rot 2xRJ45 SFTP 1m K2793.1

Cat.5e Patchkabel zum Verbinden von Netzwerkkomponenten.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
SF/UTP
Kategorie:
5E
Länge:
1 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
rot
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Rasthebelschutz:
nein
Farbe der Knickschutztülle:
rot
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: cat5 1m rot, cat5 1m, cat5 rot
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
39
1
€ 9,90*
ab € 4,70*
€ 5,62*
1
€ 4,90*
ab € 4,71*
€ 5,63*
1
€ 6,90*
ab € 5,16*
€ 6,13*
1
€ 5,95*
ab € 5,18*
€ 6,15*
Lager 3517
5
€ 5,00*
ab € 5,34*
€ 6,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,16*
€ 7,3304
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,06*
€ 7,2114
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,92*
€ 7,0448
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,75*
€ 6,8425
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,34*
€ 6,3546
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 30,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.