Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rangierfeld 19" 1HE 24xRJ45/s Cat.6A sw 813487


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517I-39099114
Hersteller:
     Reichle & De-Massari
Herst.-Nr.:
     813487
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Rangierpanel
19" Rangierpanel
Rangierpanel
Patchpanel

Rangierfeld 19" 1HE 24xRJ45/s Cat.6A sw 813487

Modulares Rangierfeld mit integrierter Kabelabfangung, direktes Erdungskonzept,19"
-Befestigungsset, Bezeichnungsfenster mit auswechselbaren Bezeichnungsstreifen. Vorbereitet für die Farbkodierung einzelner Ports und automatisiertes Infrastrukturmanagement System. Material Rangierfeld, Polycarbonat glasfaserverstärkt, halogenfrei, UL 94 gelistet / Stahl: DC01 (1.
Weitere Informationen:
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
24
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
24
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
ja
Kategorie:
6A (IEC)
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 181,24*
€ 218,54*
Frei Haus
ab € 185,11*
€ 224,35*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,54*
€ 260,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,13*
€ 253,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,15*
€ 242,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,28*
€ 234,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,24*
€ 215,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.