Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurahmen ADA-ER 1200 vw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaurahmen ADA-ER 1200 vw
Einbaurahmen ADA-ER 1200 vw
Artikel-Nr.:
     3517I-39165635
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     62129000100
EAN/GTIN:
     4020863450329

Einbaurahmen ADA-ER 1200 vw

Montage-Zubehör Einbaurahmen für aduna 1200. Einbaurahmen für Reinraumleuchte aduna Einbaurahmen für aduna 1200.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1197 mm
Breite:
370 mm
Höhe:
88 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,02*
€ 199,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,71*
€ 197,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,59*
€ 189,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,14*
€ 182,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,77*
€ 162,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.