Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaurahmen LO-AR 300 vw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaurahmen LO-AR 300 vw
Anbaurahmen LO-AR 300 vw
Artikel-Nr.:
     3517I-39165789
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     60170005100
EAN/GTIN:
     4020863448593

Anbaurahmen LO-AR 300 vw

Montage-Zubehör Anbaurahmen für lowea LOEMP 300x1200 für ETM/DALI. Decken Anbau Rahmen 300er Anbaurahmen für lowea LOEMP 300x1200 für ETM/DALI.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufbaurahmen
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1203 mm
Breite:
303 mm
Höhe:
62 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 83,26*
€ 103,83*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 83,08*
€ 103,94*
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 84,64*
€ 106,20*
Frei Haus
ab € 86,46*
€ 107,77*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 87,11*
€ 108,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,83*
€ 123,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,75*
€ 121,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,16*
€ 114,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,58*
€ 112,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,26*
€ 99,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.