Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbinder 369x7,7 mm 156-01096(200)


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Befestigungsbinder 369x7,7 mm, 2-teilig mit Fußteil, schlagzäh, hitzestabil, schwarz
Befestigungsbinder 369x7,7 mm, 2-teilig mit Fußteil, schlagzäh, hitzestabil, schwarz
Befestigungsbinder 369x7,7 mm, 2-teilig mit Fußteil, schlagzäh, hitzestabil, schwarz
Artikel-Nr.:
     3517I-39267299
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     156-01096
EAN/GTIN:
     4031026463414
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
kabelbinder schwarz

Befestigungsbinder 369x7,7 mm 156-01096(200)

2-teiliger Kabelbinder mit Fußteil, vormontiert. Kopf des Binders kann in optimale Bündelposition gebracht werden. Perfekter Formschluss am Bündelgut durch H-Design. Sehr robuste Ausführung. Gute Alternative zu Metallschellen. Halten Vibrationen und Verschiebungskräften stand. Hohes Anziehdrehmoment durch Metall-Buchse. Heavy Duty Mounts werden von Automobil- und Truckherstellern insbesondere am Motorenleitungssatz eingesetzt.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7,7 mm
Bandlänge:
369 mm
Banddicke:
1,6 mm
Bündeldurchmesser:
100..10 mm
Min. Haltekraft:
535 N
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 144,78*
€ 178,88*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 145,707*
€ 179,507*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 149,145*
€ 184,665*
Frei Haus
ab € 150,15*
€ 186,33*
Frei Haus
ab € 271,32*
€ 332,38*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 178,88*
€ 212,8672
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 175,05*
€ 208,3095
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 171,45*
€ 204,0255
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 168,47*
€ 200,4793
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 144,78*
€ 172,2882
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 2,8956* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-09100
ab € 2.923,20*
Zubehör
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.827,56*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 24,70*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 229,26*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 247,94*
Zubehör
HellermannTyton
110-80002
ab € 277,58*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 311,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.