Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor kapazitiv LCS-2M30P-N30NNC-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-39275146
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50136624
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter kapazitiv
kapazitiver Näherungsschalter

Sensor kapazitiv LCS-2M30P-N30NNC-M12

Schaltabstand Sn: 2 ... 30 mm
Gesicherter Schaltabstand: 24,3 mm
Ausgangsfunktion: NPN, Öffner (NC)
Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 4 -polig
Bauform Gehäuse: zylindrisch
Gewindegröße: M30 x 1,5 mm
Abmessungen: 30 mm x 98 mm
Weitere Informationen:
Länge des Sensors:
98 mm
Durchmesser des Sensors:
30 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
24,3 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 39,37*
€ 52,82*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 41,09*
€ 53,43*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 44,63*
€ 57,37*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 44,55*
€ 57,37*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 45,90*
€ 59,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,04*
€ 70,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50104570
ab € 17,45*
Zubehör
Leuze electronic
50104571
ab € 13,90*
Zubehör
Leuze electronic
50104572
ab € 17,27*
Zubehör
Leuze electronic
50104573
ab € 16,58*
Zubehör
Leuze electronic
50111503
ab € 15,91*
Zubehör
Leuze electronic
50111504
ab € 15,83*
Zubehör
Leuze electronic
50112960
ab € 25,90*
Zubehör
Leuze electronic
50112961
ab € 24,40*
Zubehör
Leuze electronic
50130648
ab € 7,24*
Zubehör
Leuze electronic
50130652
ab € 9,88*
Zubehör
Leuze electronic
50130653
ab € 13,33*
Zubehör
Leuze electronic
50130654
ab € 8,01*
Zubehör
Leuze electronic
50130657
ab € 11,20*
Zubehör
Leuze electronic
50130658
ab € 18,35*
Zubehör
Leuze electronic
50130672
ab € 11,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.