Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffkabelverschraubg PG36, lichtgrau KVG 36 LG


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517I-39360924
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10060148
EAN/GTIN:
     4007685018135
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff pg36
kabelverschraubung
wiska kabelverschraubung

Kunststoffkabelverschraubg PG36, lichtgrau KVG 36 LG

Konus-Kabelverschraubung für erhöhte Anforderungen mit einteiligem Dichtring.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
36
Gewindesteigung:
1,588 mm
Gewindelänge:
13 mm
Schlüsselweite:
53 mm
Sechskant Eckmaß:
57 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
25..32 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 21,25*
€ 29,63*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 21,316*
€ 29,726*
€ 4,00*
ab € 22,34*
€ 30,83*
€ 3,90*
ab € 24,09*
€ 33,06*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,718*
€ 33,908*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,63*
€ 35,2597
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,06*
€ 34,5814
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,27*
€ 32,4513
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,41*
€ 31,4279
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,06*
€ 29,8214
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,25*
€ 25,2875
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,125* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10061426
ab € 0,1766*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.