Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messingreduzierung PG11-PG 7 MRP 11 -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10062162 WISKA Reduzierung PG/PG von PG11x1,41 auf PG7x1,27 MRR-11/07 rund Messing (CuZn) vernickelt
10062162 WISKA Reduzierung PG/PG von PG11x1,41 auf PG7x1,27 MRR-11/07 rund Messing (CuZn) vernickelt
10062162 WISKA Reduzierung PG/PG von PG11x1,41 auf PG7x1,27 MRR-11/07 rund Messing (CuZn) vernickelt
Artikel-Nr.:
     3517I-39361546
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10062162
EAN/GTIN:
     4007685010962
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel

Messingreduzierung PG11-PG 7 MRP 11 -

Zum Reduzieren von Gewinde- oder Durchgangsbohrungen auf kleinere Gewindegrössen.
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß PG Innengewinde:
7
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß PG Außengewinde:
11
Werkstoff:
Messing
Werkstoffgüte:
sonstige
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,6471*
€ 0,8271*
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,6491*
€ 0,8291*
100
Frei Haus
ab € 0,6686*
€ 0,8586*
100
Frei Haus
ab € 0,8202*
€ 1,065*
4 Tage
150
1
€ 6,95*
ab € 1,56*
€ 2,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8291*
€ 0,98663
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7991*
€ 0,95093
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6491*
€ 0,77243
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 82,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.