Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elementar-SolidStateRelais DC 24 V 857-181


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-39365895
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     857-181
EAN/GTIN:
     4055143724319
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Impulsrelais
Installationsrelais

Elementar-SolidStateRelais DC 24 V 857-181

Elementar-Solid-State-Relais
Eingangsnennspannung DC 24 V
Ausgangsspannungsbereich DC 0 24 V
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Schaltrelais, halbleiterrelais
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 357,23*
€ 403,69*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 417,20*
€ 417,20*
Frei Haus
ab € 421,16*
€ 421,16*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 429,852*
€ 429,852*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 483,80*
€ 483,80*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 417,20*
€ 496,468
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (€ 20,86* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.