Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung Kunststoff ESKV 50 LT LG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10062782 WISKA Verschraubung niedrige Temperatur M50x1,5 Polyamid (PA)
10062782 WISKA Verschraubung niedrige Temperatur M50x1,5 Polyamid (PA)
10062782 WISKA Verschraubung niedrige Temperatur M50x1,5 Polyamid (PA)
Artikel-Nr.:
     3517I-39369222
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10062782
EAN/GTIN:
     4007685027038
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
wiska kabelverschraubung m50 polyam...
kabelverschraubung
kabelverschraubung m50

Kabelverschraubung Kunststoff ESKV 50 LT LG

SPRINT® Kabelverschraubung aus hochwertigem Polyamid 6.6 zum Einsatz im Innen- und Aussenbereich. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrösserten Kontaktflächen und grossem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse in den Grössen M12 bis M32 durch angespritzte Dichtlippe, Grösse M40 bis M63 mit Anschlussgewindedichtring.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
50
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
14 mm
Schlüsselweite:
55 mm
Sechskant Eckmaß:
61 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
21..35 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
4
€ 5,00*
ab € 4,6175*
€ 6,8675*
14 Tage
unbekannt
4
€ 6,99*
ab € 4,6377*
€ 6,8977*
18 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 5,0033*
€ 7,3833*
4
€ 3,90*
ab € 5,2475*
€ 7,7075*
4
€ 4,00*
ab € 6,34*
€ 9,755*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 6,8675*
€ 8,17233
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,5375*
€ 7,77963
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,1975*
€ 7,37503
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,9575*
€ 7,08943
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,6175*
€ 6,68483
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,6175*
€ 5,49483
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 27,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10063966
ab € 25,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.