Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung Kunststoff ESKV 12 WH


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelverschraubung Kunststoff ESKV 12 WH
Kabelverschraubung Kunststoff ESKV 12 WH
Artikel-Nr.:
     3517I-39369296
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10102748
EAN/GTIN:
     4007685071963
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubung
wiska kabelverschraubung

Kabelverschraubung Kunststoff ESKV 12 WH

SPRINT® Kabelverschraubung aus hochwertigem Polyamid 6.6 zum Einsatz im Innen- und Aussenbereich. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrösserten Kontaktflächen und grossem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse in den Grössen M12 bis M32 durch angespritzte Dichtlippe, Grösse M40 bis M63 mit Anschlussgewindedichtring.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
9 mm
Schlüsselweite:
16 mm
Sechskant Eckmaß:
18 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
3..7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 26,65*
€ 36,29*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 26,19*
€ 36,405*
€ 3,90*
ab € 27,53*
€ 37,30*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,59*
€ 37,51*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,29*
€ 43,1851
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,54*
€ 42,2926
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,90*
€ 40,341
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,65*
€ 38,8535
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,58*
€ 37,5802
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,65*
€ 31,7135
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,533* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10062183
ab € 6,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.