Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMV Erweiterungskabelver. EMSKV 12-16 EMV-Z


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517I-39369971
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10109465
EAN/GTIN:
     4007686088168
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung metall m12

EMV Erweiterungskabelver. EMSKV 12-16 EMV-Z

SPRINT® EMV-Kabelverschraubung aus Messing zum Einsatz im Innen- und Aussenbereich. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrösserten Kontaktflächen und grossem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse durch montierten O-Ring. Alle Dichtungen werden in EPDM ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung und Chemikalien aus.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
5 mm
Schlüsselweite:
20 mm
Sechskant Eckmaß:
22 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4,5..10 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 429,12*
€ 490,02*
Frei Haus
ab € 411,44*
€ 490,52*
Frei Haus
ab € 431,06*
€ 495,04*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 434,545*
€ 497,415*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 490,02*
€ 583,1238
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 481,98*
€ 573,5562
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 455,42*
€ 541,9498
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 446,54*
€ 531,3826
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 429,12*
€ 510,6528
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 8,5824* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.