Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungssauger BSS 306


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reinigungssauger BSS 306
Reinigungssauger BSS 306
Artikel-Nr.:
     3517I-39467251
Hersteller:
     Maschinenfabrik Otto Baier
Herst.-Nr.:
     9633
EAN/GTIN:
     4046382096336
Suchbegriffe:
Absaugmobil
Asbestsauger
Feinstaubsauger
Gefahrstoffsauger

Reinigungssauger BSS 306

Reinigungsauger für den Einsatz beim Dosensenken, manuelle Filterabreinigung, Steckdose für Elektrowerkzeuge (Einschaltautomatik), Schlauchanschluss für Elektrowerkzeuge, Ø 38 mm, Reinigungsprofi im Kompaktformat mit Polyester-Filter, auch für Nasseinsatz geeignet, inklusive Werkzeugmuffe für Elektrowerkzeuge und Zubehörsortiment
Weitere Informationen:
Luftmenge pro Saugmotor:
71 l/s
Nennleistungsaufnahme:
1350 W
Behältervolumen:
22 l
Max. Unterdruck:
250 mbar
Maschinengewicht:
7,5 kg
Kabellänge:
6 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 175,97*
€ 226,27*
Frei Haus
ab € 181,52*
€ 233,20*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 192,91*
€ 246,28*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,27*
€ 269,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,85*
€ 267,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,00*
€ 262,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,63*
€ 248,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,97*
€ 209,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.