Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektor 12 Grad 1565383811


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Ansicht links
Produktbild Ansicht links
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-39467658
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     1565383811
EAN/GTIN:
     4044538061801
Suchbegriffe:
LED Reflektoren
Lampenreflektor
lampenreflektor alu
led reflektoren

Reflektor 12 Grad 1565383811

Der PMMA-Reflektor reflektiert das abgegebene Licht der COB-LEDs mit einem Abstrahlwinkel von 12° (kegelförmig) oder 60° (raumstrahlend) für eine bestmögliche Ausleuchtung. Material: PMMA alu glänzend Abmessungen (ØxH): 110x65 mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
sonstige
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Lichtverteiler:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 5,40*
€ 5,40*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,44*
€ 6,69*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 4,53*
€ 6,82*
€ 8,50*
ab € 4,54*
€ 6,83*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,73*
€ 7,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
nobilé
1565383211
ab € 4,45*
Ähnlich
nobilé
1565383212
ab € 4,45*
Ähnlich
nobilé
1565383812
ab € 4,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.