Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Ex-Leuchte 6500K 51FXB27P660A3G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Ex-Leuchte 6500K 51FXB27P660A3G
Artikel-Nr.:
     3517I-39769940
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     51FXB27P660A3G
EAN/GTIN:
     4058352933671
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte

LED-Ex-Leuchte 6500K 51FXB27P660A3G

Feuchtraumleuchte IP66 6500K EIN/AUS PC, UV-stabilisiert 6.750 LED Monsun Ex
Weitere Informationen:
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 538,10*
€ 620,60*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 535,86*
€ 621,15*
Frei Haus
ab € 542,80*
€ 626,42*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 620,60*
€ 738,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 609,66*
€ 725,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 589,67*
€ 701,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,28*
€ 681,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 538,10*
€ 640,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.