Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einrastschild US-EMP (8,8X15) YE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einrastschild US-EMP (8,8X15) YE
Einrastschild US-EMP (8,8X15) YE
Artikel-Nr.:
     3517I-40050127
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0830426
EAN/GTIN:
     4046356715539
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
zackband phoenix contact

Einrastschild US-EMP (8,8X15) YE

Einrastschildchen, Karte, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten, Schriftfeldgröße: 8,8 x 15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 88
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Länge:
15 mm
Breite:
8,7 mm
Farbe:
gelb
Montageart:
rasten
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: zackband
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,9449*
€ 3,9691*
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,001*
€ 3,981*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,04837*
€ 4,02837*
9 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,4662*
€ 4,0762*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 3,132*
€ 4,152*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,981*
€ 4,73739
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,941*
€ 4,68979
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,731*
€ 4,43989
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,541*
€ 4,21379
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,481*
€ 4,14239
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,001*
€ 3,57119
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 39,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0829520
ab € 2,5215*
Zubehör
Phoenix Contact
0829559
ab € 3,7223*
Zubehör
Phoenix Contact
0829560
ab € 3,6209*
Zubehör
Phoenix Contact
0829366
ab € 3,4302*
Zubehör
Phoenix Contact
0829530
ab € 3,4653*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.