Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROFIBUS-Leitung PUR RSSW-D9-R #6915744


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROFIBUS-Leitung PUR RSSW-D9-R #6915744
PROFIBUS-Leitung PUR RSSW-D9-R #6915744
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-40054150
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     6915744
EAN/GTIN:
     4047106114992
Suchbegriffe:
451-Rundsteckverbinder
451-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 451
Serie 451 Steckverbinder

PROFIBUS-Leitung PUR RSSW-D9-R #6915744

PROFIBUS-Leitung, PUR-Kabelmantel, PROFIBUS-Leitung: 2 x 0.34 mm2, Mantelmaterial: PUR, Farbe: violett, Manteldurchmesser: 7.6 mm, Schleppkettentauglich, Chemikalien-, UV- und Ölbeständig, Flammwidrig gemäß DIN EN 60332-2-2, VDE 0482-332-2-2, IEC 60332-2-2, CSA FT-2, Halogenfrei gemäß DIN EN 50267-2-1, VDE 0482-267-2-1, IEC 60754-1, Silikon-, PVC- und LABS-frei, Mikroben- und hydrolysebeständig, RoHS-konform, UL zugelassen, Kabellänge: 2 x 10 Meter, SUB-D mit 2 Leitungsabgängen, gerader Stecker, M12 x 1, invers kodiert, gerade Kupplung, M12 x 1, invers kodiert
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Hermaphrodit
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsstrom In:
4 A
Umgebungstemperatur:
-50..80 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 141,09*
€ 174,82*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 138,27*
€ 175,45*
Frei Haus
ab € 147,54*
€ 182,03*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 153,54*
€ 190,93*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,82*
€ 208,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,75*
€ 207,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,33*
€ 193,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,09*
€ 184,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,09*
€ 167,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.