Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt 17-polig SAI-M23-SE-17


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     3517I-40063970
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1170100000
EAN/GTIN:
     4032248962181
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
M23-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder

Kontakt 17-polig SAI-M23-SE-17

Kontakteinsatz für Rundsteckverbinder zum Einbau in ein Gehäuse.
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
17
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
8 A
Bemessungsspannung:
160 V
Verschmutzungsgrad:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Werkstoff des Isolierkörpers:
Polyamid (PA)
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 3,12*
€ 4,52*
51 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 3,12*
€ 4,53*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3,21*
€ 4,63*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,17*
€ 4,67*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 3,26*
€ 4,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1203960000
ab € 765,30*
Zubehör
Weidmüller
1169900000
ab € 16,97*
Zubehör
Weidmüller
1170140000
ab € 0,3954*
Zubehör
Weidmüller
1170150000
ab € 0,16103*
Zubehör
Weidmüller
1169970000
ab € 18,21*
Zubehör
Weidmüller
1169950000
ab € 14,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.