Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umsetzer PPSA115EX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umsetzer PPSA115EX
Umsetzer PPSA115EX
Artikel-Nr.:
     3517I-40065618
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     6900294
EAN/GTIN:
     4047101112542

Umsetzer PPSA115EX

I/O System excom®, 115-VAC-Umsetzer, AC/DC-Umsetzer zur Versorgung des DC-Netzteils mit AC-Spannung
Weitere Informationen:
Eingangsspannung bei AC 50 Hz:
100..125 V
Eingangsspannung bei AC 60 Hz:
100..125 V
Breite:
155 mm
Höhe:
106 mm
Tiefe:
45 mm
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 487,29*
€ 562,95*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 488,47*
€ 566,03*
Frei Haus
ab € 492,24*
€ 571,62*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 493,95*
€ 575,03*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 504,92*
€ 614,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 566,03*
€ 673,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 559,54*
€ 665,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 530,04*
€ 630,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,15*
€ 614,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 488,47*
€ 581,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.