Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Kanal-Analogeingang DC 0 30 V 750-483/040-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WAGO
WAGO
Artikel-Nr.:
     3517I-40067607
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-483/040-000
EAN/GTIN:
     4055143673105
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler

2-Kanal-Analogeingang DC 0 30 V 750-483/040-000

2-Kanal-Analogeingang
DC 0 30 V
Differenzeingang
Extrem
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
5 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Eingang, Strom:
nein
Eingang, Spannung:
ja
Eingang, Widerstand:
nein
Eingang, Widerstandsthermometer:
nein
Eingang, Thermoelement:
nein
Eingangssignal konfigurierbar:
nein
Auflösung der Analogeingänge:
14 Bit
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 273,58*
€ 297,53*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 279,0285*
€ 302,7685*
€ 5,95*
ab € 284,96*
€ 307,16*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 310,99*
€ 334,95*
Frei Haus
ab € 314,65*
€ 338,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,95*
€ 398,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,91*
€ 398,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,79*
€ 393,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,10*
€ 389,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,99*
€ 370,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,80*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-140
ab € 4,60*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-208
ab € 2,804*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-815/002-000
ab € 133,243*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-826/002-000
ab € 373,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-827/002-000
ab € 408,30*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-002
ab € 43,30*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-816/002-000
ab € 152,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-817/002-000
ab € 174,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.