Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GfK-Wandschrank IP65 800x600x300mm 86W800DS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GfK-Wandschrank IP65 800x600x300mm 86W800DS
GfK-Wandschrank IP65 800x600x300mm 86W800DS
Artikel-Nr.:
     3517I-40150171
Hersteller:
     GSAB Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     86W800DS
EAN/GTIN:
     4260142197518
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Strassenbeleuchtungssäule
Hänge-Schrank
Hängeschrank

GfK-Wandschrank IP65 800x600x300mm 86W800DS

GfK-Wandschränke IP 65 H 800 x B 600 x T 300 Doppelschließung
Weitere Informationen:
Höhe:
800 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
300 mm
RAL-Nummer:
7035
Anbaumöglichkeit:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Montageplatte:
nein
Geeignet für Blitzschutz:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 512,25*
€ 603,72*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 513,34*
€ 604,28*
Frei Haus
ab € 515,50*
€ 609,41*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 603,72*
€ 718,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 596,38*
€ 709,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 576,85*
€ 686,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 542,90*
€ 646,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 512,25*
€ 609,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.