Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähleranschlusssäule edis 1Z/o.TSG 08.00.1P11A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zähleranschlusssäule edis 1Z/o.TSG 08.00.1P11A
Zähleranschlusssäule edis 1Z/o.TSG 08.00.1P11A
Artikel-Nr.:
     3517I-40150847
Hersteller:
     GSAB Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     08.00.1P11A
EAN/GTIN:
     4260142198997
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zähleranschlussgehäuse
Zählergehäuse
Zähleranschlusssäule
Zählersäulen

Zähleranschlusssäule edis 1Z/o.TSG 08.00.1P11A

Zähleranschlußsäule edis (1Zähler ohne TSG) rechts freie Montageplatte PVC 6mm
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
63 A
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 4-polig
Montageart:
Aufputz/teilversenkt
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Verteilerreihen:
1
Anzahl der Felder:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 729,72*
€ 839,16*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 728,92*
€ 839,72*
Frei Haus
ab € 731,19*
€ 847,24*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 839,16*
€ 998,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 831,29*
€ 989,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 794,26*
€ 945,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 768,66*
€ 914,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 729,72*
€ 868,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.