Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschiene EVG-3P+N/4FILS/12MOD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sammelschiene EVG-3P+N/4FILS/12MOD
Sammelschiene EVG-3P+N/4FILS/12MOD
Artikel-Nr.:
     3517I-40151757
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     121092
EAN/GTIN:
     4015081189229
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
sammelschienen

Sammelschiene EVG-3P+N/4FILS/12MOD

Euro-Vario-Sammelschiene für PLS., CLS., PKN., PFIM, PFHM, PFNM, keine Endkappen notwendig
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
4
Polzahl:
4
Geeignet für Anzahl Geräte:
4
Teilungsmaß:
0 mm
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
211 mm
Zuschneidbar:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
12
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 15,58*
€ 18,34*
21 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 18,02*
€ 21,29*
Lager 3517
20
Frei Haus
ab € 18,32*
€ 21,46*
20
Frei Haus
ab € 19,11*
€ 22,37*
8 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 21,67*
€ 25,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 21,46*
€ 25,5374
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,32*
€ 21,8008
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 429,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.