Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptleitungsabzweigklemme HA 25-53


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptleitungsabzweigklemme HA 25-53
Hauptleitungsabzweigklemme HA 25-53
Artikel-Nr.:
     3517I-40155168
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     69153301
EAN/GTIN:
     4013902014248
Suchbegriffe:
Abzweigklemme
Hauptleitungsklemme
hauptleitungsklemmen 5 polig
hauptleitungsklemme

Hauptleitungsabzweigklemme HA 25-53

Hauptleitungsabzweigklemme mit 4 Klemmstellen 1,5-25mm² je Pol, 5-polig-fingersicher
Abmessungen: 128 x 60 x 50mm
Weitere Informationen:
Polzahl:
5
Nennstrom:
80 A
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
3
Geeignet für massive Leiter:
ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: spelsberg hauptleitungsklemme
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 12,97*
€ 18,18*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,10*
€ 18,30*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,52*
€ 18,84*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 14,38*
€ 20,02*
€ 4,00*
ab € 14,16*
€ 20,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.