Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandschrank,univers 650x1300x205,IP44 FP45TN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandschrank,univers 650x1300x205,IP44 FP45TN
Wandschrank,univers 650x1300x205,IP44 FP45TN
Artikel-Nr.:
     3517I-40157318
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FP45TN
EAN/GTIN:
     3250612666218
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Leergehäuse
Wandgehäuse
Wandverteiler

Wandschrank,univers 650x1300x205,IP44 FP45TN

Schrank, univers, IP44/I, 650x1300x205mm, leer. Wandaufbauschrank für die Innenraummontage, mit VDE-Gutachten (Fertigungsüberwachung) nach IEC 439, entspricht VDE 0660-500 und DIN EN 61439, Maßnorm DIN 43870 zur Aufputz, Unterputz oder teilversenkter Montage. Zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung bis 355 A, 3AC 230/400 V 50 Hz. Schutzart IP44/IP54, Schutzart IP3X hinter der Tür, Luft- und Kriechstrecken nach DIN VDE 0110-1/-2.
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Doppel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
250 A
Höhe:
650 mm
Breite:
1300 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 503,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,45*
€ 708,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 591,19*
€ 703,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 560,18*
€ 666,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,33*
€ 644,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,83*
€ 599,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ104N
ab € 131,42*
Zubehör
Hager
FZ226
ab € 9,23*
Zubehör
Hager
FZ412M
ab € 0,97*
Zubehör
Hager
FZ425
ab € 14,92*
Zubehör
Hager
FZ426
ab € 14,73*
Zubehör
Hager
FZ427L
ab € 25,39*
Zubehör
Hager
FZ427R
ab € 25,51*
Zubehör
Hager
FZ445B
ab € 54,02*
Zubehör
Hager
FZ445N
ab € 83,39*
Zubehör
Hager
FZ460N
ab € 17,15*
Zubehör
Hager
FZ466N
ab € 17,00*
Zubehör
Hager
FZ625N
ab € 203,80*
Zubehör
Hager
FZ737B
ab € 24,34*
Zubehör
Hager
FZ818
ab € 16,70*
Zubehör
Hager
FZ824N
ab € 26,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.