Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenkombination 2xCEE, 32A, 5-polig ZAY19Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosenkombination 2xCEE, 32A, 5-polig ZAY19Z
Steckdosenkombination 2xCEE, 32A, 5-polig ZAY19Z
Artikel-Nr.:
     3517I-40160198
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZAY19Z
EAN/GTIN:
     3250611072287
Suchbegriffe:
CEE Stromverteiler
CEE Wandverteiler
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler

Steckdosenkombination 2xCEE, 32A, 5-polig ZAY19Z

Steckdosenkombination, mit 2 CEE-Steckdosen 32 A, 5-polig. Steckdosenkombination für Stromverteilersäule rund für Fest- und Marktplätze, bestehend aus IP 44 Gehäuse mit Steckdosen, Leitungsschutzschaltern, Fehlerstromschutzschalter.
Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
1x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
2x32A5p400V
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
3
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art des Netzanschlusses:
CEE 32 A
Handhabung:
Wandmontage
Schutzart (IP):
IP44
Militärausführung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 488,25*
€ 558,94*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 501,02*
€ 569,34*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 508,07*
€ 578,04*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 513,35*
€ 585,55*
Frei Haus
ab € 520,90*
€ 591,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 585,55*
€ 696,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 579,97*
€ 690,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 557,44*
€ 663,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 542,85*
€ 645,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,35*
€ 610,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.