| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-40165922 Herst.-Nr.: 2CPX046561R9999 EAN/GTIN: 4011617465614 |
| |
|
| | |
| Schottwand BH8/T4 Blech RZ151 Vertikale Schottwand aus Stahlblech, Bauhöhe 8 (12 RE), Schranktiefe 425 mm, passend für TriLine® Schränke, nicht störlichtbogenfest, WR-Montagegerüst gegen WR-Montagegerüst, Trennwand wird an WR-Montagegerüst genietet. Weitere Informationen: | | Höhe: | 1800 mm | Breite: | 425 mm | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | verzinkt | Mit Verbinderaussparungen: | nein | Lichtbogenfest: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 23,44* | € 32,07* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 23,53* | € 32,19* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 23,72* | € 32,64* | | | | | 37 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,60* | € 33,63* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,30* | € 35,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|