Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschienung Z-SV/UL-16/1P-1TE/6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-40166363
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     104892
EAN/GTIN:
     4015081047024
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
Schutzschalter
Klemmen Querverbinder

Verschienung Z-SV/UL-16/1P-1TE/6

Blockverschienung für FAZ-NA, FAZ-RT, Behrührungsschutzkappen ZV-BS-UL zum Abdecken nicht verwendeter Verschienungsstifte, geprüft nach UL489
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
1
Polzahl:
1
Geeignet für Anzahl Geräte:
6
Teilungsmaß:
0 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
100,4 mm
Zuschneidbar:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Bemessungsdauerstrom Iu:
0 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 6,281*
€ 8,061*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 6,37*
€ 8,18*
10
Frei Haus
ab € 6,551*
€ 8,401*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 6,65*
€ 8,52*
7 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 6,90*
€ 8,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,061*
€ 9,59259
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,671*
€ 9,12849
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,281*
€ 7,47439
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 80,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.