Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettfeld 2ZP, H=1050mm,2-feld ZK3EL22N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Komplettfeld 2ZP, H=1050mm,2-feld ZK3EL22N
Komplettfeld 2ZP, H=1050mm,2-feld ZK3EL22N
Artikel-Nr.:
     3517I-40167335
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZK3EL22N
EAN/GTIN:
     3250617724036
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
Komplettfeld

Komplettfeld 2ZP, H=1050mm,2-feld ZK3EL22N

Komplettfeld, univers Z, 1050mm, 2 Zählerplätze, BKE-I, OKK, 2--feld
Weitere Informationen:
Mit Verdrahtung:
ja
Ausführung:
elektronischer Haushaltszähler (eHZ)
Anzahl der Zählerplätze:
2
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
63 A
Breite:
500 mm
Höhe:
1050 mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
Ausführung Deckel:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 367,87*
€ 429,74*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 375,14*
€ 433,88*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 381,38*
€ 444,57*
3 Tage
1
€ 6,40*
ab € 383,52*
€ 444,96*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 401,02*
€ 463,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,85*
€ 551,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,86*
€ 548,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,97*
€ 530,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,68*
€ 514,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,02*
€ 477,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
ZM15H
ab € 101,34*
Zubehör
Hager
ZY02PV
ab € 77,72*
Zubehör
Hager
ZY3XL
ab € 38,63*
Zubehör
Hager
ZZ35S
ab € 5,21*
Zubehör
Hager
KU9S10HZ
ab € 206,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.