Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GfK-Wandschrank IP55 1250x750x300 125W750K2LSL2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GfK-Wandschrank IP55 1250x750x300 125W750K2LSL2
Artikel-Nr.:
     3517I-40167524
Hersteller:
     GSAB Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     125W750K2LSL2
EAN/GTIN:
     4260248716262
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Strassenbeleuchtungssäule
Hänge-Schrank
Hängeschrank

GfK-Wandschrank IP55 1250x750x300 125W750K2LSL2

GfK-Wandschränke IP 55 H 1250 x B 750 x T 300 Einfachschließung, Sammelschiene, 2xLastschaltlleiste
Weitere Informationen:
Höhe:
1250 mm
Breite:
750 mm
Tiefe:
300 mm
Schutzart (IP):
IP55
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.221,58*
€ 1.412,64*
Frei Haus
ab € 1.235,26*
€ 1.426,84*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.412,64*
€ 1.681,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.406,51*
€ 1.673,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.336,22*
€ 1.590,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.287,44*
€ 1.532,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.221,58*
€ 1.453,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.