Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerfeld flach 60TE-REG/24TE VF17RK0520


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verteilerfeld flach 60TE-REG/24TE VF17RK0520
Verteilerfeld flach 60TE-REG/24TE VF17RK0520
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-40174110
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     VF17RK0520
EAN/GTIN:
     4015153728455
Suchbegriffe:
Verteilerfeld
verteilerfeld

Verteilerfeld flach 60TE-REG/24TE VF17RK0520

Verteilerfeld flach 60TE-REG/24TE-Klemmen,BxH: 250x1050mm
Weitere Informationen:
Höhe:
1050 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
113 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
7
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
12
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Abdeckung:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 128,44*
€ 155,68*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 129,47*
€ 156,87*
€ 5,95*
ab € 142,76*
€ 171,93*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 145,31*
€ 175,83*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 186,27*
€ 223,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,29*
€ 265,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,65*
€ 263,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,84*
€ 255,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,57*
€ 248,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,27*
€ 221,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.