Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energiezähler 3phasig direkt 80A, 4M, MBUS ECM380D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energiezähler 3phasig direkt 80A, 4M, MBUS ECM380D
Energiezähler 3phasig direkt 80A, 4M, MBUS ECM380D
Artikel-Nr.:
     3517I-40177730
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ECM380D
EAN/GTIN:
     3250612231348
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler

Energiezähler 3phasig direkt 80A, 4M, MBUS ECM380D

Energiezähler 3phasig, direkt 80A, 4M, MBUS, MID. Energiezähler zur 4-Quadrantenmessung mit folgenden Genauigkeitsklassen: Wirkenergie Class B nach DIN EN 50470-3, Wirkleistung Class 1 nach IEC 62053-21, Wirkleistung Class 1 nach IEC 61557-12 und Blindleistung Class 2 nach IEC 62053-23. Der Zweirichtungszähler wird ab Werk MID zertifiziert (ein Plombierset im Lieferumfang enthalten) und enthält einen rücksetzbaren Teilzähler.
Weitere Informationen:
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
80 A
Maximalstrom (Imax):
80 A
Nennspannung (Un) N-L:
92..276 V
Nennspannung (Un) L-L:
160..480 V
Frequenz:
45..65 Hz
Genauigkeitsklasse:
B
Polart:
Vierleiter
Ausführung:
Direktmessung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 274,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,51*
€ 396,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,68*
€ 391,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,83*
€ 369,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,77*
€ 356,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,54*
€ 326,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.