Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reitersicherungselement 63A 3-polig D02 XNR663N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reitersicherungselement 63A 3-polig D02 XNR663N
Reitersicherungselement 63A 3-polig D02 XNR663N
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-40185688
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     XNR663N
EAN/GTIN:
     4015153604360
Suchbegriffe:
Sicherungssockel
sicherungssockel d02 63a
sicherungssockel d02
sicherungssockel

Reitersicherungselement 63A 3-polig D02 XNR663N

Sicherungslastschalter für Hutschienenbefestigung,Anschluss: mit 27 mmAbdeckung und Rahmenklemme,Einbaumaß 32,Bemessungsstrom (A) 63,Sicherungsgröße D02,Polzahl 3,VPE 1,Sicherungslastschalter,
Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Baugröße:
D02
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung mit Abdeckung:
ja
Montageart:
Sammelschienensystem
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
63 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 16,73*
€ 23,45*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,86*
€ 23,57*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,18*
€ 24,00*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,78*
€ 26,23*
€ 3,90*
ab € 19,00*
€ 26,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.