Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählerplatz 3Pkt 1Z/Res Z18ZZ1410


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zählerplatz 3Pkt 1Z/Res Z18ZZ1410
Zählerplatz 3Pkt 1Z/Res Z18ZZ1410
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-40185859
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     Z18ZZ1410
EAN/GTIN:
     4015153725188
Suchbegriffe:
Komplettfeld
Zählerfeld
Zählertafel
komplettfeld abn

Zählerplatz 3Pkt 1Z/Res Z18ZZ1410

Zählerplatz 3Pkt 1Z/Res mit Klemmstein,4-polig,BxH : 250x1200mm
Weitere Informationen:
Mit Verdrahtung:
ja
Ausführung:
2-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 4-polig
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
63 A
Anzahl der Verteilerreihen:
8
Breite:
250 mm
Höhe:
1200 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: komplettfeld 1zp, zählerfeld
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 195,29*
€ 239,04*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 205,58*
€ 251,30*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 263,60*
€ 310,96*
Frei Haus
ab € 265,60*
€ 314,03*
€ 5,95*
ab € 306,51*
€ 358,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,96*
€ 370,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,19*
€ 369,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,26*
€ 359,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,47*
€ 343,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,60*
€ 313,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.