Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandlerzählerfeld Universell 1ZP ZM17X087N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandlerzählerfeld Universell 1ZP ZM17X087N
Wandlerzählerfeld Universell 1ZP ZM17X087N
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-40185886
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     ZM17X087N
EAN/GTIN:
     4015153658332
Suchbegriffe:
Prüfklemme
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank

Wandlerzählerfeld Universell 1ZP ZM17X087N

Wandlerzählerfeld Universell 1ZP,1050x250mm für Prüfklemmen
Weitere Informationen:
Mit Verdrahtung:
nein
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Hutschienen
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
32 A
Anzahl der Verteilerreihen:
2
Breite:
250 mm
Höhe:
1050 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 207,64*
€ 257,25*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 209,35*
€ 257,88*
Frei Haus
ab € 211,13*
€ 259,85*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,25*
€ 306,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,69*
€ 292,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,04*
€ 278,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,67*
€ 266,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,64*
€ 247,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.