Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandlerzählerfeld Universell 2ZP ZM19X588N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandlerzählerfeld Universell 2ZP ZM19X588N
Wandlerzählerfeld Universell 2ZP ZM19X588N
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-40185895
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     ZM19X588N
EAN/GTIN:
     4015153660328
Suchbegriffe:
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank
Komplettfeld

Wandlerzählerfeld Universell 2ZP ZM19X588N

Wandlerzählerfeld Universell 2ZP,1350x250mm UAR mit SAS,Prüfkl,pl
Weitere Informationen:
Mit Verdrahtung:
nein
Ausführung:
2-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
2
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
32 A
Anzahl der Verteilerreihen:
1
Breite:
250 mm
Höhe:
1350 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 317,12*
€ 381,35*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 317,31*
€ 381,93*
Frei Haus
ab € 321,15*
€ 385,05*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,35*
€ 453,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,77*
€ 449,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,50*
€ 430,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,98*
€ 416,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,12*
€ 377,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.